ラジアルブラシディスク

ラジアルブラシディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク - TRUSCO

金属や樹脂などのバリ取りができます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。

用途
シャープエッジの研磨。
研削加工後のバリ・カエリ除去。
溶接箇所の焼け取り。
金型磨き。
皮膜除去や仕上処理。
材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚内容量1箱(5個)
注意
※指定回転数以上でご使用しないで下さい。
※キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608687TBRM50.8X80256-4095801500050.8
15,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608705TBRM76.2X80256-4096801200076.2
19,300
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
21608696TBRM50.8X120256-40941201500050.8
14,250
取扱い終了
代引不可
21608836TBRM76.2X120257-20741201200076.2
17,550
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする