TRUSCO
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614120
TINB-5M
256-9178
26
30
M5×0.8
14
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
21614129
TINB-6M
256-9175
32
37
M6×1.0
16
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
21614138
TINB-8M
256-9180
38
44
M8×1.25
20
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21614147
TINB-10M
256-9177
50
58
M10×1.5
25
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21614156
TINB-12M
256-9176
60
70
M12×1.75
32
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21614165
TINB-16M
256-9179
68
81
M16×2.0
39
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください