TRUSCO
ショックアブソーバ 調整式
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
内容量
1個
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※外部ストッパー、オプションのストッパーナットを併用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614287
TBD10-07-1
257-5059
7
2.1
無
M10×1.0
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614296
TBD10-07-1B
257-4575
7
2.1
有
M10×1.0
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
21614305
TBD10-07-2
257-5067
7
1.8
無
M10×1.0
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614314
TBD10-07-2B
257-4576
7
1.8
有
M10×1.0
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614339
TBD12-10-1B
257-4583
10
5.9
有
M12×1.0
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21614357
TBD12-10-2B
257-4570
10
5.9
有
M12×1.0
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614366
TBD14-12-1
257-5065
12
7.1
無
M14×1.5
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
21614375
TBD14-12-1B
257-4590
12
7.1
有
M14×1.5
¥
5,330
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
21614384
TBD14-12-2
257-4579
12
7.1
無
M14×1.5
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
21614409
TBD14-12-3
257-5045
12
4.8
無
M14×1.5
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614418
TBD14-12-3B
257-4591
12
4.8
有
M14×1.5
¥
5,330
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614427
TBD16-12-1
257-5053
12
17.6
無
M16×1.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614445
TBD16-12-2
257-5071
12
17.6
無
M16×1.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614454
TBD16-12-2B
257-5073
12
17.6
有
M16×1.5
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
21614470
TBD16-12-3
257-5079
12
17.6
無
M16×1.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
21614479
TBD16-12-3B
257-5050
12
17.6
有
M16×1.5
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614497
TBD20-16-1B
257-5069
16
42.0
有
M20×1.5
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
21614515
TBD20-16-2B
257-5058
16
42.0
有
M20×1.5
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614524
TBD20-16-3
257-5057
16
42.0
無
M20×1.5
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614540
TBD20-16-3B
257-5046
16
42.0
有
M20×1.5
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614549
TBD25-25-1
257-4582
25
69.5
無
M25×1.5
¥
10,670
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614558
TBD25-25-1B
257-5066
25
69.5
有
M25×1.5
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614576
TBD25-25-3B
257-5052
25
58.0
有
M25×1.5
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614330
TBD12-10-1
257-4587
10
5.9
無
M12×1.0
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
21614348
TBD12-10-2
257-4580
10
5.9
無
M12×1.0
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
21614400
TBD14-12-2B
257-5056
12
7.1
有
M14×1.5
¥
5,330
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
21614436
TBD16-12-1B
257-5072
12
17.6
有
M16×1.5
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
21614488
TBD20-16-1
257-5049
16
42.0
無
M20×1.5
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
21614506
TBD20-16-2
257-4589
16
42.0
無
M20×1.5
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
21614567
TBD25-25-3
257-4581
25
58.0
無
M25×1.5
¥
10,670
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください