曜日別特売

ショックアブソーバ 調整式

ショックアブソーバ 調整式 - TRUSCOショックアブソーバ 調整式 - TRUSCOショックアブソーバ 調整式 - TRUSCO

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。

用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階内容量1個
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※外部ストッパーを、ストロークエンド手前に設置の上ご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
キャップ
衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614585TBD27-25-1257-50770.7~3.0
10,670
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614594TBD27-25-1B257-45740.7~3.0
11,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21614610TBD27-25-2257-50470.3~2.0
10,670
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614628TBD27-25-3257-45720.1~1.0
10,670
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614637TBD27-25-3B257-50620.1~1.0
11,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614619TBD27-25-2B257-45850.3~2.0
11,670
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする