TENMA(天馬)
PORISH インテリア物干し
材質
本体:ステンレスパイプ、樹脂部品:ABS樹脂/EVA樹脂、金属部分:ステンレス/スチール(メッキ)
質量(kg)
1.5
色
ステンレス
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×40×1140
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×520×1110
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21229034
PSI-07
1台
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51293788
PSI-07
1セット(18個)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません