CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠90 変更式
(1件のレビュー)
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
色
ブラック
キー方式
ダイヤル錠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ワイヤー長(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230669
Y-4333
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PE、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
900
6
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21230678
Y-4338
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
600
12
¥
1,550
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21230687
Y-4339
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
900
12
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください