Nikon(ニコン)
交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8
いつでも快適に持ち歩ける、最もスリムなレンズ
パンケーキレンズながらも、描写も操作性も追求
持つ歓びをかき立てる、洗練されたデザイン
安心して持ち歩ける、防塵・防滴に配慮した設計
その他
ニコンZマウント
付属品
レンズキャップLC-K108、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-111
寸法(mm)
(最大径)×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで):70×23.5
質量(g)
125
倍率(倍)
(最大撮影):0.19
羽根枚数
絞り羽根(円形絞り):7
フィルター直径(Φmm)
52
レンズ構成
6群8枚(非球面レンズ3枚)
撮影距離(m)
(最短):0.2
絞り
(最小):f/16、(最大):f/2.8
マウント
Zマウント
画角
79°(撮像範囲フルフルサイズ/FXフォーマット)、57°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
内容量
1個
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21229664
NIKKOR Z 26mm f/2.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください