曜日別特売

LEDポジションバルブ

LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)LEDポジションバルブ - AXS(アークス)
(1件のレビュー)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。

用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10内容量1箱(2個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231037GRX-7018000高輝度砲弾LED1灯5
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
21231046GRX-70210000高輝度SMD4灯23
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
21231055GRX-70310000高輝度SMD4灯22
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
21231064GRX-70410000高輝度SMD6灯35
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
21231080GRX-70510000高輝度SMD6灯34
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
21231089GRX-70610000高輝度COB2灯50
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
21231098GRX-70710000高輝度COB8灯77
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231080
2025-08-10
用途: 車のナンバー灯には暗い印象です。
湯本鍼灸治療院

車検の際に、ナンバー灯が暗くなって来ていると指摘され、ナンバープレートにムラなく照らせる、拡散タイプの物を購入交換しましたが、思っていた明るさが得られてなかったです。広拡散タイプなら、もっと明るくてもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする