AXS(アークス)
LEDバックバルブ
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
T16
色温度(K)
10000
ガラス球形状
T16
内容量
1箱(1個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231125
GRX-710
高輝度SMD27灯
810
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
21231134
GRX-711
高輝度SMD1灯
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください