AXS(アークス)
LEDルームバルブ
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
口金
T10/T10×31/G14
色温度(K)
10000
ガラス球形状
T10/T10×31/G14
内容量
1箱(1個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231150
GRX-717
高輝度COB8灯
68
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
21231159
GRX-718
高輝度COB15灯
129
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
21231168
GRX-719
高輝度COB24灯
229
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください