AXS(アークス)
LEDヘッドバルブ
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途
DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12車専用
色温度(K)
6800
内容量
1箱(2個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
ガラス球形状
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231177
GRX-720
H4
H4
Hi3600/Lo3000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
21231186
GRX-721
H11/H8/H16
H11/H8/H16
3600
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
21231195
GRX-722
HB3/HB4/HIR2
HB3/HB4/HIR2
3600
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください