AXS(アークス)
LEDフォグバルブ
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途
DC12V車専用
色
イエロー
電圧(V)
DC12
色温度(K)
3000
明るさ(Lm)
1800
内容量
1箱(2個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
ガラス球形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231229
GRX-726
H11/H8/H16
H11/H8/H16
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
21231238
GRX-727
HB4
HB4
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください