AXS(アークス)
LEDウインカーバルブ
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途
DC12V車専用
色
アンバー
電圧(V)
DC12
色(本体)
フルメッキステルス
明るさ(Lm)
2400
内容量
1箱(2個)
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
ガラス球形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231247
GRX-728
T20
T20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
21231256
GRX-729
S25
S25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください