BRIDGE
タイヤ交換袋マチ入
こんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
3,298
~
税込
¥
3,628
~
(5)
夏、冬タイヤ交換時の保管に最適なタイヤカバー
用途
タイヤ保管用カバー
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
幅(cm)
80
高さ(cm)
100
マチ(cm)
左右各10
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231265
BR-125B
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください