アルミス
衣類乾燥機MOCO2 GRNDE
排水が要らない、温風気化式乾燥機!
タッチパネル式で簡単操作!!タッチパネル式でオートモード搭載!
用途
ドラム式 大容量 温風 服乾燥機 洗濯物 衣類 乾燥機 家庭用 新生活 一人暮らし!
材質
ステンレス、スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
24
電圧
13A
高さ(mm)
686
奥行(mm)
462
消費電力(W)
1300
回転数(min
-1
[r.p.m])
45(ドラム)
乾燥質量(kg)
5.5
電源(AC V)
100(50/60Hz共用)
内容量
1個
注意
※商品に貼られている銘板シールに表記誤りがあります。
※二重絶縁マークがありますが、二重絶縁ではありません。
※本機電源プラグアースを接続してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231825
ASD-5.5TP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください