クリーンルーム用 バタフライバルブ用クールヒートジャケット

クリーンルーム用 バタフライバルブ用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温適合バタフライバルブ材質内外装材:PTFEガラスクロス圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ断熱材高密度ガラスマット内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、標準品と比較して耐候性の高い本製品の選定ををご検討ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123214810K15A-S07P断熱材:1515
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123215710K20A-S07P断熱材:1520
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123216610K25A-S07P断熱材:1525
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123217510K32A-S07P断熱材:1532
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123218410K40A-S07P断熱材:1540
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123220010K50A-S07P断熱材:3050
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123220910K65A-S07P断熱材:3065
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123221810K80A-S07P断熱材:3080
オープン
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123222710K100A-S07P断熱材:30100
オープン
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123223610K125A-S07P断熱材:30125
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123224510K150A-S07P断熱材:30150
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123225410K200A-S07P断熱材:30200
オープン
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123227010K250A-S07P断熱材:30250
オープン
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする