曜日別特売

ONEPWR ウェット&ドライバキューム

ONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - HooverONEPWR ウェット&ドライバキューム - Hoover

軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利
乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応
最大1274 l/mのパワフル性能
約11Lの回収タンク
多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き
高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。
約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に
ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。
ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。
2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。
ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。

用途車や作業場、家の周りの掃除質量(kg)3.9電圧(V)18タンク容量(L)回収:約11コード長さ(m)1.8集塵容量(L)11L機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外しバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3.5駆動時間(分)バッテリー:最大6内容量1台
注意
※バッテリーは過放電にならないように定期的に充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21232507-
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする