液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品

液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム 2020新型ヤスリクロス8インチナビ ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種2020新型 ヤスリクロス 取付シリコン吸着 硬度3~4H 透過率(%)92~95% 対応インチサイズ8 ブルーライトカット率約32% 反射防止対応 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21233094 blc7-lscn08-mc002892
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする