曜日別特売

タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック

タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック - メディアカバーマーケットタブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック - メディアカバーマーケットタブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック - メディアカバーマーケットタブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック - メディアカバーマーケットタブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック - メディアカバーマーケット

タブレット用 キーボード機能付き (microUSBタイプ) PUレザーケース (スタンド機能付き) です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。キーボード(microUSBタイプ)機能がご利用可能。
タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。

ブラックタイプ手帳型対応機種汎用特性キーボード付内容量1個
注意
※ブレット本体は付属しておりません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。
※カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対応インチサイズ
タブレットサイズ(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21234564case-6-univ-t7約230×140×30約3007短辺 約95~115(mm)まで /厚さ 約11(mm)まで
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21234589case-6-univ-t10約280×185×33約45010.1短辺 約145~165(mm)まで/厚さ 約12(mm)まで
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
21234580case-6-univ-t8約230×170×30約3308短辺 約125~145(mm)まで/ 厚さ 約11(mm)まで
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする