MAD MAX(マッドマックス)
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質
亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)
ステー:10
色
ブラック
適合車種
汎用
適合電球
G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
内容量
1セット(2個)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21236208
MM11-0063-CL
クリア
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
21236217
MM11-0063-SM
スモーク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
21236226
MM11-0063-LY
黄ばみ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください