SURFACE PRO LTE ADVANCED
Bluetoothで周辺機器をワイヤレス化!
タッチパネル対応ディスプレイ!
WEBカメラはINとOUTに搭載してます!
- 容量
- 【ストレージ1】256
- 型番
- CPU:7300U
- ディスプレイ
- 12.3
- 解像度
- (X)2736/(Y)768
- 使用CPU
- Core i5
- OS
- Windows 10 Pro
- インターフェイス
- Mini DisplayPort Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ nanoSIMスロット(LTE)
- ネットワークタイプ
- 無線LAN
- 容量(GB)
- 8
- 性能ランク
- 特選
- ストレージ
- SSD
- 内蔵グラフィックス
- Intel HD Graphics
- 内容量
- 1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ











