カーメイト
LEDヘッド&フォグバルブ S7
質量(g)
105
全光束(Lm)
7000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×74×31
色温度(K)
5000
光色
白色光
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
H8/H9/H11/H16共通
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338600
BW557
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください