ホンダ フィット(GR系)専用だからジャストフィット! 使いやすい位置に置けるスマートフォントレイ。
新型 ホンダ フィット(GR系・フィット4)専用設計のスマートフォントレイです。
スマートフォンが見やすく充電する際にも便利な位置に置くことができます(幅75mmまでのスマートフォンに対応)。
太めのペットボトルや紙パックのドリンクホルダーとしても使えます(幅75mmまでのドリンクに対応)。
フィット専用設計なので、形状・デザインがインテリアにマッチします。
Honda純正アクセサリーに採用されてているハイクオリティ製品です。
すべての車両タイプに標準装備されているテーブルコンソール(フレキシブルアタッチメントテーブル)に、工具不要で簡単にがっちり取り付けできます。
ティッシュボックストレイ(品番:NZ597)またはトラッシュボックス(品番:NZ598)と同時装着でき、より便利に機能的にフィットをカスタマイズできます。