ジムニー専用スマホホルダー

ジムニー専用スマホホルダー - カーメイト

ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計のスマホホルダー
本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、スマホホルダーに付け変える商品です。
専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。
ホールド可能なスマートフォンのサイズと重さは【幅:64~84mm/厚み:14mm以下/重さ:250g以下】のスマートフォンに対応します。

セット内容ベース部・ホルダー部(ホルダー部はベース部に固定した状態で梱包されています)ブラック質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×138×40適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~適合メーカースズキ内容量1個
注意
※適合機種等の確認はメーカーサイトをご確認ください。
※本製品は以下の車種の右ハンドル車 専用です。
【2022(令和4)年3月現在の調査による情報です。(以降の車両は未調査となります。)】
スズキ ジムニー (JB64 2018(平成30)年7月~)
スズキ ジムニーシエラ(JB74 2018(平成30)年7月~)
※純正オプションのナビパネルを取り付けている場合、本製品を取り付けることができません。
※ホルダー部の脱着、取付位置の変更、角度調節には六角レンチ(6mm)が必要です。
※運転中のスマートフォン等の操作は法律で禁止されています。安全な場所に停車してから操作してください。
※運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※ご使用前には必ず本製品やスマートフォン等がしっかりと固定されていることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※激しい走行や悪路では使用しないこと。
※スマートフォン等を車内に放置しないこと。
※スマートフォン等にエアコンの風が当たる場合はエアコンから風を出さないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339196NZ824
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする