ドアガード クロス SSサイズ
表面に凹凸をつけた無骨でタフなイメージに仕上げたドアガードです。
RV車やマットブラックのフェンダーモールが装着されている車両に おすすめです。
エラストマー樹脂製ボディで衝撃を緩和。
貼り付けた面をキズから守ります。
左右のドアの他、リアゲートにも適しています。
艶消しシルバーメッキに仕上げたボルト風パーツがアクセント。
粘着テープを貼るだけの簡単取り付けです。
色ブラック
質量(g)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×70
内容量1セット(2個)
注意
※製品サイズを確認し、取り付けできる場所があることを確認してください。※曲面や段差のある場所には貼り付けできません。
※製品貼り付けには製品サイズ(H70mm×W25mm)以上の平滑な場所が必要です。
※傷のある面や塗装が劣化している場所、再塗装した場所には取り付けないこと。本製品を取り外す際に塗装が剥がれる場合があります。
※本製品は衝撃時の凹みを防止するものではありません。
※本製品のボルト部は装飾です。無理に力を加えると破損する場合があります。
※本製品が汚れた場合は薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。研磨剤入りのワックスや固いブラシ・スポンジ等は使用しないこと。
※塗装面の日焼けや変色などにより、本製品取り外した時に設置場所と周辺に色味の差が生じる場合があります。
※使用状況によっては、日焼けなどにより本製品が変色する場合があります。