LEDポジションバルブ E50T

LEDポジションバルブ E50T - カーメイト

LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。
またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。

質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338304BW34
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする