カーメイト
クリアマジック 泡MAXスポンジ
泡が2倍長持ち!
クリーミーな泡がどんどん出てくる洗車スポンジ。
用途
自動車外装の洗浄用
材質
アクリル、ポリエステル、ウレタンスポンジ、PEネット、PETネット
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×55×200
耐熱温度(℃)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339774
C171
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください