カーメイト
LEDルーム R100T
電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。
高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
質量(g)
2
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.7
全光束(Lm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×24
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
T10
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338347
BW250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください