カーメイト
GIGA LEDフォグバルブ F3500D
質量(g)
52
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
15.6
全光束(Lm)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×26×75
対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)
3000/6000
保証期間
3年
光色
ホワイト/イエロー
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
H8/H11/H16共通
内容量
1個
注意
※適合車種はメーカーサイトをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338505
BW5161
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください