曜日別特売

国産カリカリ梅

国産カリカリ梅 - 村岡食品工業
(1件のレビュー)

国産の梅を使用した個包装されているカリカリ梅です。お手軽に塩分が補えます。
多人数のスポーツ時にもみんなに配れる個包装タイプです。

用途現場作業の休憩時の塩分補給を美味しくサポート!種類梅干し原材料梅(国産)、【漬け】[梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液]ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤)入数25粒~30粒程度(M、Lサイズ混合の為)内容量1袋(470g)
注意
※直射日光・高温・多湿を避けて保存して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238606N23-51
オープン
3,190
3,445(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 熱中症対策用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

今年の夏も暑く、外作業に出る時に熱中症対策用の飴だけより、梅がある方が良いと思い購入しました。値段は安くない商品でしたが、飴だけより外作業する人にはあった方が良かった商品です。
もし、大きさの違う梅が混合されていると尚良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする