曜日別特売

テフリッククシメ鏝

テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(1件のレビュー)

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。

用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212413003ミリメ 240mmクシ目:3、鏝:240
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
212413095ミリメ 240mmクシ目:5、鏝:240
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
2124131810ミリメ 240mmクシ目:10、鏝:240
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
2124132715ミリメ 255mmクシ目:15、鏝:255
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21241300
2023-05-30
用途: タイル張り作業
建設業・工事業

ボンド張りで使用しましたが、扱い易く耐久性も良いかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする