曜日別特売

ステンモッコンDV

ステンモッコンDV - 金長ステンモッコンDV - 金長ステンモッコンDV - 金長ステンモッコンDV - 金長ステンモッコンDV - 金長ステンモッコンDV - 金長

職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。
持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。
柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。
鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。

用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。材質鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー形状つば付き、テーパーあり軸太さ(mm)6.3内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※製品の品質向上のため、予告なく仕様変更を伴う改良を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品はPコン穴埋め後の仕上作業を行う専用の鏝です。ねじ回しなどのドライバーではございません。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2124180824mm24
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
2124181735mm35
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする