曜日別特売

8-IN-1ラチェットレンチ

8-IN-1ラチェットレンチ - SK118-IN-1ラチェットレンチ - SK118-IN-1ラチェットレンチ - SK118-IN-1ラチェットレンチ - SK11
(1件のレビュー)

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。
インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。
90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。
一か所で2サイズの使用が可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)245質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245送り角度(°)4度サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19ギア数90山内容量1本
注意
※インナーソケットは手元・奥ともに、止まるまで確実に動かしてください。
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛けや浅掛けはおやめください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242045MGR-0819
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21242045
2024-05-17
用途: 工具数を減らして最小で作業する場合の道具

ソケットやメガネやスパナのセットを用意すると重量も場所も取る。
一般的に使用されるナットサイズに対応して、工具の数を減らした時には、良い。
だが使用できるシーンが、ボルトやナットの上からで、一般的な場所に限られると、この工具が使用できる合うシーンが1/3だった。
1/2程度の現場で使えるか?と期待したが、案外と無く。
しかし1本は有って良いか?とは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする