SK11
片頭ビット 3本入り
アングルドライバー用ビットです。
極短の片頭ビットです。
用途
アングルドライバー専用ビット。
材質
本体:工具鋼
寸法(mm)
+2×17
種類
プラス
刃先
+2
刃先マグネット
マグネット
内容量
1セット
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242404
ADK-SB17
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください