SK11
阿修羅ビットホルダー
ビット10本が収納可能なホルダーです。
ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。
リング付きで自由にカスタマイズできます。
2個セットになります。
用途
ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。
材質
本体:樹脂
適合サイズ
六角軸6.35mm
収納本数(本)
10
内容量
1個
注意
※ホルダーに差し込んだビットなどの不意の脱落に注意してください。
※樹脂の劣化により保持力が弱くなった場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242508
SA-BHG
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
21242517
SA-BHR
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください