スリムトーションビット白金剛鍛

スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11スリムトーションビット白金剛鍛 - SK11

刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。
ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。
刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。
ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。

用途ネジの締め緩め作業。材質特殊鋼種類プラス充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸対応18Vインパクト対応刃先+2刃先マグネットマグネット内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
組数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242754SPG2-65+2×652本組
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
21242770SPG2-85+2×852本組
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
21242779SPG2-110+2×1102本組
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
21242788SPG5-65+2×655本組
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
21242797SPG5-85+2×855本組
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
21242806SPG5-110+2×1105本組
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする