SK11
携帯ビットホルダーセット
ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。
カラビナは、ロック付きです。
ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
用途
ビット・ソケットなどの携帯。
材質
カラビナ:アルミ
タイプ
キーアダプタ:6.35mm軸タイプ
ビットホルダー
6.35mm軸対応
内容量
1個
注意
※ホルダーのスリーブを押しながら脱着してください。
※カラビナの色は指定できません。
※確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21243147
SBH-SET
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください