曜日別特売

Galaxy Watch5 保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 強化ガラス 指紋防止 気泡防止

Galaxy Watch5 保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 強化ガラス 指紋防止 気泡防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムです。

用途Galaxy Watch5 用液晶保護ガラスフィルムとしてセット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21240040SW-SA221FLGGGalaxy Watch5 40mm
オープン
取扱い終了
21240049SW-SA222FLGGGalaxy Watch5 44mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする