エレコム
Galaxy Watch5 Pro 保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 強化ガラス 指紋防止 気泡防止
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy Watch5 Pro用液晶保護ガラスフィルムです。
用途
Galaxy Watch5 Pro用液晶保護ガラスフィルムとして
セット内容
液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス
対応機種
Galaxy Watch5 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21240058
SW-SA223FLGG
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください