学童はさみヒラクーノ ブルー

学童はさみヒラクーノ ブルー - クツワ学童はさみヒラクーノ ブルー - クツワ

キッズデザイン賞受賞!小さい手でも大きく開けて上手に切れる!
大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい
ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい
ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
名前欄、名前シール付
ベルマーク運動参加商品

付属品名前シール材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS、エラストマーブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×57×14繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21240959SS115BL
500
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする