曜日別特売

剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20

剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 - GARDENA(ガルデナ)

人間工学に基づいた剪定ばさみ。
スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。
バイパス型の刃を搭載。
切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。
最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。
耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。
サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。
切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。
特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。

用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。材質プラスチック、刃:ステンレス質量(kg)0.2使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに切断対象庭木・枝保証期間最大2年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5最大切断径(Φmm)22(バイパス型)内容量1個
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251958970475701
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする