曜日別特売

TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL

TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL - 伊藤園

スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で使われているチョコレートソースをベースに、飲料向けのオリジナルチョコレートソースを開発して使用。
コールドでおいしい、さらりとした口当たりでカカオをたのしめる味わいに仕上げたココア飲料です。

原材料牛乳(生乳(日本))、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、全粉乳、デキストリン、異性化液糖、水あめ、食塩、カカオマス/乳化剤、セルロース、香料栄養成分【表示単位:100ml当たり】エネルギー 56kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.8g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.03g/その他の栄養成分/カリウム 125mg、カフェイン 3mg内容量1箱(330mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2124459062514
2,220
2,198
2,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする