本製品は、Androidのスマートフォン/タブレットとケーブルで接続でき、付属の無償アプリを使って、音楽CDの録音/再生ができるDVDドライブです。
スマホに取り込んだ音楽は、自動でアーティスト情報を表示でき、また歌詞も表示させることもできます。
その他、カーナビから取り込んだ音楽を車で再生させる事ができる、ディスプレイオーディオ機能を持っているため、音楽CDをスマホで聞きたいスマホユーザーに最適な製品となっております。
更にパソコンへの接続へ対応しており、データバックアップ、動画や音楽再生など通常のDVDドライブとしても使用することができます。
対応OS(USB3.0接続時)Android 6.0 ~ 12.0 (パソコン接続時は、Windows 11/10/8.1、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。)コネクタ形状USB mini-B×1、電源ポート×1適合機器Android OS端末。ウォークマン(パソコン接続時は、USB Type-Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ・突起部を除く)インターフェースUSB2.0対応メディア(DVD-ROM)対応 (DVD-Video形式に限る) ※DVD再生アプリ使用の場合。※再生には別途有償アプリが必要です。※DVDレコーダー等で録画した番組(DVD-VR形式)の視聴には対応していません。、(CD-R/RW)対応 (音楽用CD-R/RW、DVD-R/RWのCD-DA)、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。、(DVD+R)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-RW)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD-ROM)対応設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー書込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-RW)6倍速、(CD-R/RW)24倍速読込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-RW)8倍速入力電圧DC+5V(DC Jackより供給)内容量1個