Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ - SPG(サヌキ)

【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。
「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!
開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。
ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。
リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。

用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5内容量1セット(2個)
注意
※木板は付属しておりませんので別途ご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※木板は付属しておりません21250314FDB-200Wホワイト105×195木板の推奨奥行:200~25035.5×195×105
5,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
※木板は付属しておりません21250330FDB-200Bブラック105×195木板の推奨奥行:200~25035.5×195×105
5,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
※木板は付属しておりません21250339FDB-300Wホワイト135×295木板の推奨奥行:300~35035.5×295×135
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
※木板は付属しておりません21250348FDB-300Bブラック135×295木板の推奨奥行:300~35035.5×295×135
6,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする