ベッセル
ワイヤーストリッパー
レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
用途
電線被膜の剥離
寸法(mm)
170×130×28
機能
ストリップゲージ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※電気作業では、ショート、感電にご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合電線
芯線直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251066
No.300001
グリーン
単線
0.5・1.2・1.6・2
¥
4,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21251075
No.300002
レッド
単線
1・1.6・2・2.6・3.2
¥
4,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21251084
No.300005
ブラック
より線
0.9・1.25・2・3.5・5.5
¥
4,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表