曜日別特売

ガチマグキャッチャー

ガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセルガチマグキャッチャー - ベッセル

さまざまなネジをガッチリキャッチします。
対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。

用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20レッドビット寸法(mm)+2×65mm内容量1本
注意
※丸軸は使用できません。
※磁気が悪影響を及ぼす機器周辺ではご使用にならないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251118No.SMBC142065
745
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする