ビットホルダー

ビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセルビットホルダー - ベッセル
(2件のレビュー)

チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。

用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式内容量1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※空回ししないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251154DXH-250250×19×13250シルバー/パープル
2,020
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21251170DXH-350350×19×13350シルバー/グリーン
2,185
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21251179DXH-450450×19×13450シルバー/レッド
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21251188DXH-600600×19×13600シルバー/ブルー
2,775
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21251197EXH-100100×19×13100シルバー/グリーン
785
629
692(税込)
当日出荷
21251206EXH-150150×19×13150シルバー/レッド
950
719
791(税込)
当日出荷
21251215EXH-200200×19×13200シルバー/ブルー
1,095
839
923(税込)
当日出荷
21251224EXH-250250×19×13250シルバー/パープル
1,150
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 延長ホルダーとして使用
合同会社 美彩家自動車・二輪車・自転車関連業

板ラチェット付属のビットは殆ど飲み込んでしまって使えない

対象商品 : 21251197
2023-04-30
用途: ビットの延長用に
不動産業

使用頻度が少ない長さのドライバー、ドリルのビットの補完に使用。スリーブ部の摺動に若干引っかかり感がある。もう少し、スムースさが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする