ベッセル
両頭ビット10本組
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。
折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途
コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに
軸径(Φmm)
六角:6.35
色
シルバー
種類
ネジ頭が見やすいスレンダー刃先
硬度HRC
最高:約62
入数
10本
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
注意
※正しいサイズ、使い方、用途を確認し使用して下さい。
※過負荷は破損やケガの原因になります。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251285
No.DS10P2065F
65×7×6
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21251294
No.DS10P2110F
110×7×6
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください