HEADS(ヘッズ)
ウッドディスプレイトレイ
木製の焼菓子用什器です。折りたたみ式のスタンドで傾斜をつけられるため、棚に置いた時も奥のほうまでキレイに商品を見せることができます。
材質
松
色
ブラウン
タイプ
スタンド付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×215×30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×55
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334016
ZYU-DIT4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください