HEADS(ヘッズ)
チューリップタッグ
チューリップのデザインが可愛いメッセージ入りのギフトタグです。プレゼントを贈る相手への想いに合わせて、デザイン・メッセージを選んでいただけるのがポイントです
材質
板紙
長さ(mm)
80
幅(mm)
32
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334305
TLP-T1
チューリップ
ありがとう
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21334314
TLP-T2
チューリップ
お世話になりました
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21334330
TLP-T3
ホワイトチュール/チューリップ
感謝
¥
770
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください